用途現場の清掃作業。
付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)
材質樹脂
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)0.97(電池パック除く)
高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)
電圧(V)18/14.4
吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30
集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33
連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50
バッテリー容量(Ah)4
電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応
商品タイプ本体