マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式冷温庫
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69557654
品番
CW001GZ
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
色
青
付属品
ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)
16.1(BL4050F×2本装着時)
電源
[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力
[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式
温蔵:ワイヤヒータ加熱
内容積(L)
20
冷却方式
コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮
バッテリー電圧(V)
36V(40Vmax)、18
感電保護クラス
Class III
断熱材
発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
防水保護等級
IPX4
電源側端子仕様
[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
関連資料:
メーカーチラシ(3.2MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
商品説明動画
マキタ充電式保冷温庫 CW001G
この動画は、
15人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69557654
CW001GZ
85478497
CW002GZ
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)
マキタ
1台
¥
94,980
税込
¥
104,478
50Lの大容量タイプです