充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69557663 品番 CW001GZO
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給

オリーブ 付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
注意
※バッテリ、充電器別売り

商品説明動画

マキタ充電式保冷温庫 CW001G
この動画は、15人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69557663 CW001GZO 85478506 CW002GZO 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 1台 94,980 税込104,478 50Lの大容量タイプです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69557654
2022-01-21
用途:
建設現場作業時
株式会社マルキ松田組 様

持ち運びには少し重いのですが、この時期に温かい飲み物が飲めるのは非常にありがたいです。喜んで使用しています。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする