充電式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69557679 品番MUS053DZ
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流10.8(スライド) タンク容量(L)5 本体寸法(mm)343×182×343H 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm)500〜700(伸縮式) 作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 商品タイプ本体のみ
関連資料:(2.24MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り

商品説明動画

マキタ 充電式噴霧器 MUS053DWH/MUS054DSF
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする