※画像はストッパーナシです。

PC-184-200-R プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 69557986 PC-184-200-R プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 69557986

プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 ストッパーなし 注文コード69557986 品番PC-184-200-R
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪径・ストッパーなど5種類から選べます 他の種類を見る

巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。

車輪径(Φmm)200 取付高(mm)250 材質(車輪)ゴム ストッパーなし 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 車輪幅(mm)45 金具仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥560 / 税込 ¥616
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする