※画像はストッパー付きです。

PC-184-150-UR プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) ジョー・プリンス竹下 69558004 PC-184-150-UR プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) ジョー・プリンス竹下 69558004

プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード69558004 品番PC-184-150-UR
参考基準価格(税別)¥10,090 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。

車輪径(Φmm)150 車輪径D(Φmm)150 ストッパーなし 取付高(mm)198 車輪タイプ単輪 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)45 金具仕上亜鉛メッキクロメート処理 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 寸法P(mm)90 寸法B2(mm)170 寸法B1(mm)45 寸法A2(mm)120 許容荷重(daN[kgf])294[300] 寸法C1(mm)65 寸法B3(mm)120 取付高H(mm)198 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥560 / 税込 ¥616
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする