※画像はストッパーナシです。
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャスター
ジョー・プリンス竹下の プレート式キャスター
ジョー・プリンス竹下の プレート式 固定車キャスター
プレート式巻き込みガード付固定車 (ゴム車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69558056
品番
PC-185S-150-R
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
巻き込みガード付きです。
自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
あり
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)
45
金具仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません