カモフラング 帽子付き頭巾

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69559526 品番CFG-HD0212
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のロング頭巾お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途強い日差しをよけるためホコリや火の粉をよけるため 材質綿100% 迷彩色 長さ(cm)約52 機能防じん 頭囲(cm)約63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする