カモフラング 胸付ローハイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69559578 品番CFG-AP2312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のローハイド脚部分はかぎフック式。
ワンタッチで脱着お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途活動的な作業に最適 材質綿100% 迷彩色 幅(cm)約60 長さ(cm)約119 足幅(cm)約35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする