カモフラング 袖付きエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69559614 品番 CFG-AP5012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のエプロンスタンダードな形状であらゆる作業に対応 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

迷彩色 サイズLL 材質綿100% 着丈(cm)約115 肩幅(cm)約57 袖丈(cm)約57 用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適。その他リサイクルの現場や食品加工の現場にも広くご利用できます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする