付属品無し
色ブラック
質量(g)約12
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ(メス)
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×35×20.5※突起部含まず
発光色青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5/9
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)