延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69559903 品番 T-KF03-2325BK
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。机などに挟んで利用することができるクリップ機構を搭載した2ピン式の3個口タップです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。コードの長さは2.5mです。

ブラック その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約340 スイッチ× 定格125V/15A/1500Wまで 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 コード長さ(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× プラグ2ピン 固定方法クリップ(15mm〜35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

クリップタップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする