色ブラウン
その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約340
スイッチ×
定格125V/15A/1500Wまで
適合規格PSE適合
コンセント個数3個口
コード長さ(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
プラグ2ピン
固定方法クリップ(15mm〜35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター○