DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077

DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077
DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077
DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077
DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077
DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077
DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077
DE-L02BK LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム 69560077

LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69560077品番DE-L02BK
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。

付属品取扱説明書、ミニ三脚その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69560077
2022-07-04
用途: WEB会社説明会
東テク株式会社建設業・工事業

狭い部屋での使用ですが、顔色が明るく鮮明に映り印象がよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする