LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560086 品番DE-L03BK
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。

付属品取扱説明書、ミニ三脚 その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 ブラック 質量(g)約512(三脚他を含む) ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く) コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型) 全光束(Lm)約35〜300 ※積分球による全光束値 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm〜85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266 色温度(K)2800〜6700 定格入力電流(A)2 固定方法三脚穴(1/4インチ) 保証期間1年間 定格入力電力10W 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません 明るさ(Lm)約95〜1100(理論値) LED使用数(個)【LED】48+48 演色指数(Ra)93〜96 動作温度範囲(℃)0〜40 調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 発光方式広域発光(点灯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする