オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 直挿し コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560296 品番USB-AADC01BK
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。

ブラック 外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×35×10 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極) 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応) パッケージブリスター+紙台紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする