スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート 小型 軽量 PD 20W USBコンセント iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560445 品番EC-AC09WH
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約52 使用温度範囲(℃)0〜40 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45 定格出力電圧5V/9V 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする