パソコンケース タブレットケース 耐衝撃 取っ手付き 小型 撥水 11.6インチ ランドセル収納可能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560454 品番BM-IBHPFV11BK
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大切な機器を守る!効果的に衝撃を吸収する低反発ポリウレタンを内蔵しながらも、ランドセルに収納可能なコンパクトさを実現した、ハンドル付き耐衝撃インナーバッグ。

適合機種〜11.6インチ ノートパソコン 材質クロロプレンゴム、ポリエステル、低反発ポリウレタン ブラック 質量(g)約240 耐荷重(kg)【ハンドル部】30 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【外寸】約235×320×30※外形寸法は端末を収納していない状態のものです(本体部分のみ)、【内寸】約212×304×21.5※参考収容寸法
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする