パソコンケース タブレットケース 耐衝撃 取っ手付き 小型 撥水 11.6インチ ランドセル収納可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560488 品番BM-IBHPFV11GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大切な機器を守る!効果的に衝撃を吸収する低反発ポリウレタンを内蔵しながらも、ランドセルに収納可能なコンパクトさを実現した、ハンドル付き耐衝撃インナーバッグ。

材質クロロプレンゴム、ポリエステル、低反発ポリウレタン グリーン 質量(g)約240 外寸(mm)本体部分のみ:約幅235×厚み30×高さ320、ハンドル含む:約幅235×厚み30×高さ365 ※外形寸法は、端末を収納していない状態のものです。 内寸(mm)約幅212×厚み21.5×高さ304 ※参考収容寸法 対応インチサイズ〜11.6インチ ノートパソコン 特性耐衝撃、撥水 撥水加工あり
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69560488 BM-IBHPFV11GN 69560454 BM-IBHPFV11BK パソコンケース タブレットケース 耐衝撃 取っ手付き 小型 撥水 11.6インチ ランドセル収納可能 エレコム パソコンケース タブレットケース 耐衝撃 取っ手付き 小型 撥水 11.6インチ ランドセル収納可能 エレコム 1個 2,998 税込3,298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする