エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース タブレットケース インナーバッグ 取っ手付き スリップイン 薄型 軽量 11.6インチ 撥水
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560585
品番
BM-IBSIV11BK
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄型・軽量設計で、ランドセルに収納可能!柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、端末の出し入れが簡単なスリップイン構造を採用した、ハンドル付きインナースリーブ。
色
ブラック
質量(g)
約100
材質
クロロプレンゴム、ポリエステル
適合機種
〜11.6インチ ノートパソコン
耐荷重(kg)
【ハンドル部】30
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【外寸】約240×325×6※外形寸法は端末を収納していない状態のものです(本体部分のみ)、【内寸】約212×304×21.5※参考収容寸法
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。 ※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。