パソコンケース タブレットケース インナーバッグ 取っ手付き スリップイン 薄型 軽量 11.6インチ 撥水

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560594 品番BM-IBSIV11BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,210
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薄型・軽量設計で、ランドセルに収納可能!柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、端末の出し入れが簡単なスリップイン構造を採用した、ハンドル付きインナースリーブ。

ブルー 外寸(mm)本体部分のみ:約幅240×厚み6×高さ325、ハンドル含む:約幅240×厚み6×高さ370※外形寸法は、端末を収納していない状態のものです。 内寸(mm)約幅212×厚み21.5×高さ304 ※参考収容寸法 質量(g)約100 材質クロロプレンゴム、ポリエステル 対応インチサイズ〜11.6インチ ノートパソコン 撥水加工あり 特性撥水 アズワン品番64-9712-08
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。 ※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69560594 BM-IBSIV11BU 69560585 BM-IBSIV11BK パソコンケース タブレットケース インナーバッグ 取っ手付き スリップイン 薄型 軽量 11.6インチ 撥水 エレコム パソコンケース タブレットケース インナーバッグ 取っ手付き スリップイン 薄型 軽量 11.6インチ 撥水 エレコム 1個 1,798 税込1,978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする