エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース タブレットケース インナーバッグ 取っ手付き スリップイン 薄型 軽量 11.6インチ 撥水
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560628
品番
BM-IBSIV11PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,210
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄型・軽量設計で、ランドセルに収納可能!柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、端末の出し入れが簡単なスリップイン構造を採用した、ハンドル付きインナースリーブ。
色
ピンク
外寸(mm)
本体部分のみ:約幅240×厚み6×高さ325、ハンドル含む:約幅240×厚み6×高さ370※外形寸法は、端末を収納していない状態のものです。
内寸(mm)
約幅212×厚み21.5×高さ304 ※参考収容寸法
質量(g)
約100
材質
クロロプレンゴム、ポリエステル
対応インチサイズ
〜11.6インチ ノートパソコン
撥水加工
あり
特性
撥水
アズワン品番
64-9712-11
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。 ※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69560628
BM-IBSIV11PN
69560585
BM-IBSIV11BK
パソコンケース タブレットケース インナーバッグ 取っ手付き スリップイン 薄型 軽量 11.6インチ 撥水
エレコム
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)