エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの ビデオカメラ/アクションカメラ
エレコムの アクションカメラ関連品
GoPro HERO9 Black用 保護フィルム ガラスフィルム 親水性 耐衝撃 指紋防止 光沢 ゴープロ9 硬度3H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560768
品番
AC-GP9BFLPAFFG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水に濡れても画面が見やすい超親水性タイプのフィルムを採用。GoPro HERO9 Blackの画面やレンズをキズや衝撃から守る、超親水性・衝撃吸収タイプの液晶保護フィルム
その他
防曇コート
セット内容
保護フィルム×3、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
本体:PET/接着面:シリコン
寸法(mm)
背面液晶モニター:62.0×41.0、レンズ:27.0×27.0、前面液晶モニター:30.0×30.0
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9
可視光線透過率(%)
約90.2
表面硬度
鉛筆硬度3H
フィルター厚さ(mm)
0.19(フィルム)、0.075(保護シート)