GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560813 品番AC-MBCH01BK
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント

その他対応サイズ:胸囲 約52〜120cm セット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ 材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS ブラック 質量(g)約170 対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69560813
2023-09-05
用途:
DRIEVEMAN BS-8/a用に改造して使用
その他業種

立山登山時に長時間録画できるDRIEVEMANを取り付けるために、GoPro用ホルダーを改造して使用。今までカメラホルダーに穴をあけて腰のベルト取り付けだったがこれで胸の映像も撮影可能になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする