GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560829 品番AC-MBGNCP01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,470

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント

セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ 材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS 寸法(mm)【固定可能はさみ幅】6〜50 ブラック 質量(g)約226 対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時)※突起部を除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする