エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの ビデオカメラ/アクションカメラ
エレコムの アクションカメラ関連品
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560847
品番
AC-MBSU01BK
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容
吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質
吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色
ブラック
直径(Φmm)
【吸盤部】約66
質量(g)
約78
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX