リーブル
リーブルの 一般・作業マスク
リーブルの 汎用マスク
リーブルの プリーツ型 汎用マスク
3PLY マスク スモール 耳掛けタイプ 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
69561075
品番
M66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。
顔の小さい人におすすめの小さめサイズ。
全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
95×145±5
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
材質(クリップ)
ポリエチレン+鉄心(ノーズクリップ)
目付(g/m
2
)
外側:23、フィルター:25、内側:23
注意
※仕様変更により、パッケージが変更となりました。
画像と異なる商品が出荷される場合がございますのでご了承下さい。