耳掛けマスクは耳が痛くなるので、なるべく着用したくありませんでした。このマスクは耳に紐がかからないのでとても快適です。もう2年程、愛用しています。
耳掛けマスクが苦手でオーバーヘッドタイプを使用しています。
透けないタイプでこの金額(半分位)はとてもありがたいです。
確かに少し薄目、ゴムひもが細めですが 破れたり、千切れたりしません。
問い合わせにもきちんと回答があり とても嬉しいです。
普通のマスクと比べたら 高いかも知れませんが
耳の負担、外しても首にかかったまま、ゴムの位置でマスク密閉度の調整可能
リピート予定です。
ヘルメット(バイク)かぶりやすいです
工場内作業で長時間使用時に耳が痛くならないようにオーバーヘッドマスク使用します。少し前までオーバーヘッドタイプは2層のマスクしか購入できず、薄い2層のものを2枚重ねで使用していたのですが、3層のもの購入できて重ねて着用しなくてよくなりました。助かります。
耳が疲れないので愛用しています。品質には全く問題なく、このタイプの中ではリーズナブルだと思います。