76-51 COOLMAX フェイスネックガード 76(ナナロク) 69561136 76-51 COOLMAX フェイスネックガード 76(ナナロク) 69561136

COOLMAX フェイスネックガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69561136 品番 76-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

優れた吸水速乾性を持つクールマックス(R)素材を使用したフェイスネックガードです。
クールマックス(R)オールシーズンテクノロジーにより暑い時には涼しくドライな着心地を提供し、寒い時には暖かさを保ちます。

用途ウォーキング、サイクリング、ガーデニング、農作業、釣り、登山などの屋外作業、アウトドア全般。 仕様高機能生地 ブラック×グレー サイズフリー 長さ(cm)39 混率(%)ポリエステル65、COOLMAX35 首廻り(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする