7000-002-M ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561206 7000-002-M ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561206

ファン対応長袖ツナギ服

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード69561206 品番7000-002-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保
ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫
・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.

セット内容服のみ ブルー サイズM 混率(%)綿70・ポリエステル30 適応身長(cm)165〜170 総丈(cm)152 バスト(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)55 ウエスト(cm)98 股下(cm)74 用途作業現場、農業での熱中症対策
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
メンテナンス用

生地素材の肌触りは、良いと思います。ただウエスト調整用のマジックファスナーの吸着力が弱く、前かがみの姿勢になった際に外れやすいです。もう少しファスナーの横幅広くしたほうが外れにくくなるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする