7000-003-S ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561267 7000-003-S ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561267

ファン対応長袖ツナギ服

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69561267 品番 7000-003-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保
ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫
・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.

セット内容服のみ シルバーグレー サイズS 混率(%)綿70・ポリエステル30 適応身長(cm)160〜150 総丈(cm)147 バスト(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)53 ウエスト(cm)94 股下(cm)72 用途作業現場、農業での熱中症対策
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
メンテナンス用

生地素材の肌触りは、良いと思います。ただウエスト調整用のマジックファスナーの吸着力が弱く、前かがみの姿勢になった際に外れやすいです。もう少しファスナーの横幅広くしたほうが外れにくくなるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする