用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回