K9(駒谷)
ステンレス座付ドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1組
寸法L(mm)
300
寸法(Φmm)
25
寸法H(mm)
72
注文コード
69563349
品番
SP-1103-R-25-450-HM
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法・寸法H
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
座付のステンレスドアハンドルです。
さまざまなデザインからお選びください。
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
72
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
110
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
275
仕上
ヘアーライン/鏡面
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手