曜日別特売
WO-30-R-450-MC/SB ウッドO型ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563586

 

WO-30-R-450-MC/SB ウッドO型ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563586
WO-30-R-450-MC/SB ウッドO型ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563586

ウッドO型ドアハンドル 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1組寸法L(mm)450注文コード69563586品番WO-30-R-450-MC/SB
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。

仕上鏡面/ソフトブラウン寸法(mm)(木部)390寸法L(mm)450寸法(Φmm)(木部)30、(金属部)21寸法C(mm)430材質亜鉛ダイキャスト+天然木寸法H(mm)55適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする