K9(駒谷)
ウッドO型ドアハンドル 両面
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1組
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563534
WO-30-R-300-MC/CL
鏡面/クリア
(木部)240
300
(木部)30、(金属部)21
280
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
69563543
WO-30-R-300-MC/BR
鏡面/ブラウン
(木部)240
300
(木部)30、(金属部)21
280
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563559
WO-30-R-300-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
(木部)240
300
(木部)30、(金属部)21
280
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563568
WO-30-R-450-MC/CL
鏡面/クリア
(木部)390
450
(木部)30、(金属部)21
430
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563577
WO-30-R-450-MC/BR
鏡面/ブラウン
(木部)390
450
(木部)30、(金属部)21
430
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
69563586
WO-30-R-450-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
(木部)390
450
(木部)30、(金属部)21
430
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695525
WO-25-R-300-MC/CL
鏡面/クリア
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695534
WO-25-R-300-MC/BR
鏡面/ブラウン
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695543
WO-25-R-300-SG/BR
SG/ブラウン
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75695559
WO-25-R-300-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75695568
WO-25-R-450-MC/CL
鏡面/クリア
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695577
WO-25-R-450-MC/BR
鏡面/ブラウン
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695586
WO-25-R-450-SG/BR
SG/ブラウン
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695595
WO-25-R-450-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください