K9(駒谷)
戸車 袖型
商品レビューを投稿する
寸法A(mm)
76
76
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69564548
品番
AS-36SU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
タイプ
袖型
材質(枠)
SUS304
材質(車輪)
SUS304
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
Φ4
寸法F(mm)
35.8
寸法G(mm)
48
寸法H(mm)
33
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
60
付属品
ビス2本入り
RoHS指令(10物質対応)
対応