K9(駒谷)
戸車 調整V型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69564636
品番
ADN-30V
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
調整V型
寸法H(mm)
2.5
寸法F(mm)
51
寸法D(mm)
Φ4.5
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
14.6
寸法I(mm)
8
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
寸法G(mm)
25
材質(枠)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応