K9(駒谷)
K9(駒谷)の 樹脂素材
K9(駒谷)の アクリル
K9(駒谷)の アクリル樹脂板・シート
樹脂プレート アクリル板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
厚さ(mm)
3
注文コード
69565327
品番
AE-000-30 透明3.0t
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。
表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質
アクリル
色
透明
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長