K9(駒谷)
キーボックス デジタルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
収納本数(本)
10
10
15
20
30
40
60
ホルダー数
10
10
15
20
30
40
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565598
品番
NKB-10 鍵10本掛
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
幅(mm)
210
質量(kg)
1.55
高さ(mm)
310
収納本数(本)
10
材質
スチール
色
ベージュ
奥行(mm)
60
ホルダー数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×60×310