K9(駒谷)
キーボックス デジタルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
収納本数(本)
40
10
15
20
30
40
60
ホルダー数
40
10
15
20
30
40
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565634
品番
NKB-40 鍵40本掛
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
幅(mm)
360
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
310
収納本数(本)
40
材質
スチール
色
ベージュ
奥行(mm)
60
ホルダー数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×60×310