K9(駒谷)
キーボックス 部品 キーホルダー類
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
アクリル
注文コード
69565756
品番
K-1 キーホルダー
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・収納本数・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
67
寸法(縦×横)(mm)
67×30
RoHS指令(10物質対応)
対応