セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 防護服・保護服・特殊服
セーフラン安全用品の 足カバー/脚絆
セーフラン安全用品の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布脚絆 J2442
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
69568933
品番
J2442
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
丈夫な帆布を使用した脚絆です。
面ファスナー開閉式(全開)で着脱しやすい。
作業ズボン裾の巻き込み防止や、足首周辺の保護に。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止、足首への異物混入やヤケドやケガの防止に
材質
帆布
色
アイボリー
サイズ
フリー
タイプ
マジック式
丈(cm)
約28.5
アズワン品番
65-0597-93
足首周り(cm)
約41
ふくらはぎ周り(cm)
約38
注意
※用途以外のご使用はおやめください。