※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード69572266品番CDQSXB12-10D-M9PVL
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます他の種類を見る