※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード69572433品番CDQSXB16-10D-M9BVM
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます他の種類を見る