※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード69572616品番CDQSXB20-10D-M9NWVM
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます他の種類を見る