CDQSB12-15+30DCM-A93-X636 CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 69573946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:15mm、ストロークS2-S1:30mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ注文コード69573946品番CDQSB12-15+30DCM-A93-X636
参考基準価格(税別)¥43,180販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:15mm、ストロークS2-S1:30mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする