※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:30mm、ストロークS2-S1:15mm、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しボディオプション(C) ラバークッション付注文コード69574059品番CDQSB12-30+15DC-M9N-X636
参考基準価格(税別)¥46,420販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る