D0 ホイールスプレー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード69579176 品番02083
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)

液性油性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量93mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ウイルソン D0ホイールスプレー 商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69579176
2017-11-12
用途:
洗車後

水を長時間はじく感がしないし効果あるかどうか今一かな?

1人が参考にしています
対象商品:
69579176
2015-10-04
用途:
ホイール掃除
サービス業

白ムラができやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする