※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
サイズ
100mm
クッション
(-) なし
注文コード
69583554
品番
CDRA1BJ100-90Z
参考基準価格(税別)
¥72,160
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・クッション
など
706
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
サイズ
100mm
クッション
(-) なし
揺動角度
(90) 90°
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
軸形式
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし