※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(180) 180°標準サイズ100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69594718品番CDRB1BJ100-180SE-M9B
参考基準価格(税別)¥85,030販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます他の種類を見る